- TKG 18-10 ムーラン  23cm用 替刃(3枚組) TKG 81781747

TKG 18-10 ムーラン 23cm用 替刃(3枚組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781747
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

刃の種類を変えることで、料理の目的に応じた滑らかさに調整できます。

用途
食材を無駄にすることなく、少量のスープを漉す際などに活躍します。
仕様
1.5・2.0・5.0mmの替刃3枚付
TGK品番
1-0443-0903
材質
18-0ステンレス
直径(mm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする