- TKG アルミ 1/1ホテルパン用  カウンタートップラック(7段) TKG 81781948

TKG アルミ 1/1ホテルパン用 カウンタートップラック(7段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81781948
品番
-
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

混雑するキッチンのちょっとしたスペースに!

用途
用途:熱い料理をさます際や仕込み料理の置き場所に、ホテルパンをラックに収納する事により作業台のスペースを有効活用する事ができます。
TGK品番
1-1185-0101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
581×408×690
棚板寸法(mm)
幅20
棚板有効寸法(mm)
間口344
注意
※ホテルパンに料理を入れ、そのまま冷蔵庫や冷凍庫に保管することもできます
※アルミ製なので軽く、楽に持ち運びができます
※ホテルパン収納数(深さ65mm) 【1/1サイズ】7枚【1/2サイズ】14枚【1/3サイズ】21枚 写真のホテルパンは別売となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする