TKG
TKG ブルーテンパー 北京パン 24cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81781729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。
TGK品番
1-0003-0301
材質
ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)
質量(g)
約690
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
155
直径×深さ(mm)
240×50