Carlisle(カーライル)
カーライル CIPブラシ(ハンドル別売)
パイプ、チューブの外周クリーニングに。
TGK品番
1-1303-1301
材質
ソフトポリエステル毛
幅(mm)
200
全長(mm)
270
奥行(mm)
127
耐熱温度(℃)
130
直径(mm)
55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781151
41100EC
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください