41100EC カーライル CIPブラシ(ハンドル別売) Carlisle(カーライル) 81781151

カーライル CIPブラシ(ハンドル別売)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781151
品番
41100EC
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

パイプ、チューブの外周クリーニングに。

TGK品番
1-1303-1301
材質
ソフトポリエステル毛
幅(mm)
200
全長(mm)
270
奥行(mm)
127
耐熱温度(℃)
130
直径(mm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする