カーライル 耐熱フライヤーブラシ

カーライル 耐熱フライヤーブラシ - Carlisle(カーライル)

高温下でのフライヤー槽の洗浄が可能。

TGK品番
1-1302-2301
材質
PTFE(フッ素樹脂)
幅(mm)
203
全長(mm)
584
耐熱温度(℃)
260
直径(mm)
22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8178372540111
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする