曜日別特売
40111 カーライル 耐熱フライヤーブラシ Carlisle(カーライル) 81783725

カーライル 耐熱フライヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783725
品番
40111
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高温下でのフライヤー槽の洗浄が可能。

TGK品番
1-1302-2301
材質
PTFE(フッ素樹脂)
幅(mm)
203
全長(mm)
584
耐熱温度(℃)
260
直径(mm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする