曜日別特売

JK-403 コミネプルオーバーフーディ

JK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネJK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネJK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネJK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネJK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネJK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネJK-403 コミネプルオーバーフーディ - コミネ

中空構造の特殊生地で軽く、肌触りが柔らかいコミネのプルオーバーチームフーディ。・Lightweight due to a special hollow-structured fabric・Soft to the touch・KOMINE's pullover team hoodie

色
Black
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180748007-403/BK/MM1106596
¥9,000
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181140907-403/BK/XLXL12069104
¥9,000
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181185607-403/BK/LL11467100
¥9,000
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする