曜日別特売
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409

07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409
07-403/BK/XL JK-403 コミネプルオーバーフーディ コミネ 81811409

JK-403 コミネプルオーバーフーディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード81811409品番07-403/BK/XL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

中空構造の特殊生地で軽く、肌触りが柔らかいコミネのプルオーバーチームフーディ。・Lightweight due to a special hollow-structured fabric・Soft to the touch・KOMINE's pullover team hoodie

サイズ
XL
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
104
色
Black
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする