07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165

07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165
07-184/WINE RED/WM JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ 81811165

JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズWM
色Wine Red
内容量1着注文コード81811165品番07-184/WINE RED/WM
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ミリタリースタイルを取り入れた、ハーフメッシュジャケット。強度が求められる肩から腕にはテキスタイル素材を、前後のボディには走行風を効果的に取り込むメッシュ素材を採用。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備した、フルプロテクション仕様。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Wine Red
サイズ
WM
胸囲(cm)
95
着丈(cm)
57
裾廻り(cm)
66(90)cm
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする