曜日別特売

S-54 レザースーツ

S-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネS-54 レザースーツ - コミネ

エルボースライダーを標準装備しつつもコストを抑えたレーシングスーツプロテクターをフル装備したハイコストパフォーマンスのレザースーツ。交換可能なエルボースライダーとニースライダを装備し、肩/肘/膝/胸/背中にCE規格ハードプロテクターが標準装備。CE規格レベル2認証のプロテクターを胸部・背中に装備した保護性能が高いモデル。その他乗車姿勢を取りやすい3Dパターン、3Dメッシュを背中内側に配置し快適性を向上。MFJ公認。

材質
[outshell]Cowhide・Kevlar(R)[lining]polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest・side・knee
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180311502-054/RED/MRedM107.588100
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180455802-054/LIME GRN/LLime GreenL111.592104
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180486502-054/LIME GRN/2XLLime Green2XL119.5100112
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180510002-054/LIME GRN/XLLime GreenXL115.596108
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180986902-054/LIME GRN/MLime GreenM107.588100
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする