曜日別特売
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115

02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115
02-054/RED/M S-54 レザースーツ コミネ 81803115

S-54 レザースーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
色Red
内容量1着注文コード81803115品番02-054/RED/M
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

エルボースライダーを標準装備しつつもコストを抑えたレーシングスーツプロテクターをフル装備したハイコストパフォーマンスのレザースーツ。交換可能なエルボースライダーとニースライダを装備し、肩/肘/膝/胸/背中にCE規格ハードプロテクターが標準装備。CE規格レベル2認証のプロテクターを胸部・背中に装備した保護性能が高いモデル。その他乗車姿勢を取りやすい3Dパターン、3Dメッシュを背中内側に配置し快適性を向上。MFJ公認。

色
Red
サイズ
M
胸囲(cm)
107.5
ウエスト(cm)
88
ヒップ(cm)
100
材質
[outshell]Cowhide・Kevlar(R)[lining]polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest・side・knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする