曜日別特売

JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット

JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネJK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット - コミネ

走行中の風を効率よく取り込み、快適性を高めたフルメッシュジャケット。肩・肘・胸部には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2ソフトプロテクター、背中には軽量で通気性のあるハニカム構造EVAパッドを装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

材質
[outshell] polyester [lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全44種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180244907-191/SIL/3XLSilver3XL12672118
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180259807-191/BK/2XLBlack2XL12070112
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180269507-191/SIL CAMO/WMSilver CamoWM966192
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180306107-191/SMK/MSmokeM1026494
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180450607-191/KOMINE BK/2XLKOMINE Black2XL12070112
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180456707-191/SIL/MSilverM1026494
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180528507-191/SIL CAMO/XLSilver CamoXL11468106
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180588807-191/SMK/WMSmokeWM966192
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180596707-191/NVY/3XLNavy3XL12672118
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180664907-191/SMK/LSmokeL10866100
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180668507-191/BK/5XLBBlack5XLB14276134
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180685007-191/BK/4XLBlack4XL14274134
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180685907-191/SIL CAMO/WLSilver CamoWL13262124
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180694707-191/KOMINE BK/LKOMINE BlackL10866100
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180695607-191/NVY/XLNavyXL11468106
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180696507-191/BK/LBlackL10866100
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180709607-191/NVY/MNavyM1026494
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180737607-191/BK/WLBlackWL1006296
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180775107-191/SIL CAMO/3XLSilver Camo3XL12672118
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180778707-191/KOMINE BK/XLKOMINE BlackXL11468106
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180801507-191/SIL/WLSilverWL1006296
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180804007-191/SIL/XLSilverXL11468106
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180827707-191/KOMINE BK/3XLKOMINE Black3XL12672118
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180832907-191/NVY/LNavyL10866100
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180874007-191/KOMINE BK/WLKOMINE BlackWL1006296
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180888007-191/BK/MBlackM1026494
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180901107-191/NVY/WMNavyWM966192
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180904707-191/NVY/WLNavyWL1006296
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180934507-191/SIL CAMO/2XLSilver Camo2XL12070112
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180947607-191/BK/XLBlackXL11468106
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181007907-191/SIL/WMSilverWM966192
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181043807-191/BK/3XLBlack3XL12672118
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181049007-191/SIL CAMO/LSilver CamoL10866100
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181070907-191/BK/WMBlackWM966192
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181074507-191/NVY/2XLNavy2XL12070112
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181086707-191/SMK/XLSmokeXL11468106
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181114707-191/SMK/2XLSmoke2XL12070112
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181135707-191/SMK/3XLSmoke3XL12672118
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181139107-191/SIL/2XLSilver2XL12070112
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181160107-191/KOMINE BK/MKOMINE BlackM1026494
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181165507-191/SMK/WLSmokeWL1006296
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181195107-191/SIL CAMO/MSilver CamoM1026494
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181233707-191/KOMINE BK/WMKOMINE BlackWM966192
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181246807-191/SIL/LSilverL10866100
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする