曜日別特売
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685

07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685
07-191/BK/5XLB JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81806685

JK-191 エニグマG2フルメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Black
内容量1着注文コード81806685品番07-191/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

走行中の風を効率よく取り込み、快適性を高めたフルメッシュジャケット。肩・肘・胸部には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2ソフトプロテクター、背中には軽量で通気性のあるハニカム構造EVAパッドを装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Black
サイズ
5XLB
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
134
材質
[outshell] polyester [lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする