曜日別特売
07-6215/BK/M JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット コミネ 81809528

JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード81809528品番07-6215/BK/M
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

胸部ドライカーボンシールドを標準装備したフラッグシップモデルのツーリングジャケット。肩・肘・脇腹にはCE規格レベル2認証取得のソフトプロテクター、背中には同認証取得したハードプロテクターが内蔵。着脱可能な保温ライナーを装備し、さらにベンチレーションの開閉をすることで気候に応じた着用が可能。・Flagship touring jacket with a dry carbon chest shield・Breathable & waterproof construction (
We recommend to you to wear a rain suit for a long ride on a rainy day)・Removable thermal liner・3D ergonomic fit for comfort ride

サイズ
M
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
75
裾廻り(cm)
106
材質
[outshell] nylon, polyurethane(PU laminated) [lining] polyester [warm liner] polyester
色
Black
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする