曜日別特売

JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット

JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネJK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット - コミネ

動きやすさと保護機能を両立した、スポーティな一着。肩・肘・胸部には、高い通気性と衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中には軽量で通気性に優れたハニカム構造のEVAパッドを標準装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全30種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180216007-188/NVY SIL/LNavy SilverL11372107
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180255507-188/NVY SIL/WLNavy SilverWL10269103
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180257107-188/BK SIL/WLBlack SilverWL10269103
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180308807-188/SIL/LSilverL11372107
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180330707-188/BK/2XLBlack2XL12574119
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180377007-188/NVY SIL/XLNavy SilverXL11973113
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180416507-188/BK SIL/LBlack SilverL11372107
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180433907-188/BK/MBlackM10771101
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180437507-188/BK/XLBlackXL11973113
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180441807-188/SIL/MSilverM10771101
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180517007-188/SIL/WMSilverWM986899
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180636007-188/BK/WMBlackWM986899
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180660607-188/NVY SIL/2XLNavy Silver2XL12574119
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180661507-188/SIL/WLSilverWL10269103
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180673707-188/BK/WLBlackWL10269103
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180693807-188/BK/LBlackL11372107
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180699907-188/NVY SIL/MNavy SilverM10771101
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180712107-188/SIL/2XLSilver2XL12574119
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180714807-188/NVY SIL/WMNavy SilverWM986899
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180731507-188/BK SIL/MBlack SilverM10771101
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180849607-188/BK SIL/2XLBlack Silver2XL12574119
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180866107-188/SIL/XLSilverXL11973113
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180892507-188/BK SIL/3XLBlack Silver3XL13175125
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180897707-188/BK/5XLBBlack5XLB14778141
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180941507-188/BK/4XLBlack4XL13776131
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180957107-188/BK/3XLBlack3XL13175125
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180976507-188/BK SIL/WMBlack SilverWM986899
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181027107-188/BK SIL/XLBlack SilverXL11973113
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181161907-188/NVY SIL/3XLNavy Silver3XL13175125
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181256507-188/SIL/3XLSilver3XL13175125
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする