07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571

07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571
07-188/BK/3XL JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット コミネ 81809571

JK-188 エニグマG2ハイプロテクトフルメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3XL
色Black
内容量1着注文コード81809571品番07-188/BK/3XL
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

動きやすさと保護機能を両立した、スポーティな一着。肩・肘・胸部には、高い通気性と衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中には軽量で通気性に優れたハニカム構造のEVAパッドを標準装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Black
サイズ
3XL
胸囲(cm)
131
着丈(cm)
75
裾廻り(cm)
125
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする