MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ゴールド
¥799
ブラック
¥799
レッド
¥799
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81817210
品番
MM11-0085-BK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
素材は高級感溢れる アルミ製アルマイト仕上げを使用しており、腐食に強く、 耐久性に優れています。
用途
バイクパーツ
色
ブラック
材質
アルミ
取付ボルト
M8
適合車種
汎用
サイズ(mm)
縦約15×横約33
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
※LEDウィンカーを使用するにはハイフラ防止のICリレーまたは抵抗器が必要となります。