APN15GS-H マルチグリル鍋 アビテラックス 81885521

マルチグリル鍋APN15GS-H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81885521
品番
APN15GS-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ
コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ
焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々
深底設計で、料理の幅も広がります
表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい
ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい
中身が見えるクリアな蓋
インスタントラーメンの調理にも
お掃除ラクラク
焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。
1台2役でお手軽調理
焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。

その他
深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)
材質
フタ:強化ガラス
定格電圧(V)
100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm
本体質量(kg)
焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)
電源コード(m)
(約)1.8
定格消費電力
800W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする