ハンドブレンダー
軽くて、細くて、持ちやすい。豊富なアタッチメントで使いやすい。だから毎日使える。
持ちやすいスリム&コンパクト シャフト先端とブレードを改良し、かくはん能力がアップ 8段階の速度調節で、赤ちゃんに合わせた離乳食を
かくはん能力をアップ:シャフト先端の形状を工夫 ブレードガードの凹凸の形状が対流性を生み、食材がより滑らかになります。またかくはん能力がアップしたことで、少量も仕上がります。氷も砕ける4枚刃ブレード 4枚刃の下向き刃の2枚で氷を砕き、食材もよりなめらかになります。
家庭用冷蔵庫で作った3cm角以下の氷
離乳食作りに活躍:8段階のスピードダイヤル調節 仕上がりの硬さを調節できるので、赤ちゃんの成長に合わせた離乳食を。食材に合わせてスピード調節をすることで、お好みの食感に。分解して洗えるから衛生的 シャフト先端、ブレード、ウィスク、取り外し工具はステンレス製だから熱湯消毒もできて安心。
樹脂部はできません
豊富なアタッチメントで:先端交換タイプのアタッチメント いつもの調理も、お菓子作りにも便利な豊富なアタッチメント。かさばらずに専用ケースに収納できます。ブレード スムージーやスープ、ディップや離乳食に。刃のすき間を小さくする独特のカーブが食材を滑らかに。氷も砕ける4枚刃ブレード。チョッパー ミンチやみじん切り、凍らせたフルーツでフローズンデザートも。おろし 大根おろしや、すりおろしリンゴ、長いもに。ウィスク 生クリームの泡立て、メレンゲづくりに。ナナメに傾いた円盤ディスクは、メーカー従来品と比較して1/3の時間(ホイップ約20秒)で仕上がります。
使いやすいサイズと重さ。直径:43mm 重量:470g(コード含まず)
料理がしやすい1.7mロングコード。吊り上げ可能なリング付き。
すぐに作れるレシピブック付き。アタッチメント毎のレシピを紹介。
- 容量(mL)
- カップ:約500
- 質量(g)
- 約470g(コード含まず)、約520g(コード込み)※ブレンダー使用時
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 外形寸法
- W60xD60xH360mm ※ブレンダー使用時
- 消費電力
- 150W
- 材料
- 本体:ABS シャフト:ステンレス ブレンダー/ウィスクアタッチメント
- 定格時間
- 1分
- 内容量
- 1式
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ




























