曜日別特売
- 10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6 創&遊 81884586

- 10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6 創&遊 81884586
- 10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6 創&遊 81884586
- 10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6 創&遊 81884586
- 10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6 創&遊 81884586

10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1式(6パック)
注文コード
81884586
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ジャンボアイロンビーズJAR入りの6個組
直径約10mmのジャンボサイズのアイロンビーズ約500粒/JARの色アソート
複数色のジャンボアイロンビーズが入っています。
10mmジャンボサイズのアイロンビーズで、アイロンがけしなくてもブロック感覚でも楽しめます。
学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
対象年齢:6歳以上

用途
手工芸品、装飾品、クラフト
仕様
1JAR当たりのビーズ数:約500粒
材質
ジャー:PP、ビーズ:PE
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ジャー:約95×約135
色数
1JAR当たりのビーズ:15
適合年齢(歳)
6以上
ビーズサイズ(mm)
約Φ10
注意
※対象年齢:6歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色は撮影環境などで現物の色と異なることがあります。
※ビーズ数量は重量で計量ているので誤差があります。
※製造時期によって色味にわずかな違いが生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする