曜日別特売
- ジャンボアイロンビーズ専用プレート×10 創&遊 81884611

- ジャンボアイロンビーズ専用プレート×10 創&遊 81884611
- ジャンボアイロンビーズ専用プレート×10 創&遊 81884611

ジャンボアイロンビーズ専用プレート×10

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
81884611
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

直径10mmジャンボアイロンビーズ専用の四角形プレートの10枚セット。
ジョイントが付いているので、つなぎ合わせれば、大きな作品も作ることができます。
希望のイラストや文字などのデザインにあわせてジャンボアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。

用途
手工芸品、装飾品、クラフト
材質
ABS
形状
正方形
寸法(mm)
約140×140
適合年齢(歳)
6以上
注意
※対象年齢:6歳以上
※プレートをガタツキのない水平な作業台・テーブルなどの上において使用してください。
※直射日光下や高温下で長期間保管するとプレートが変形する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする