シャープ
シャープ ヘルシオ ホットクック
かきまぜや、火加減も自動でコントロールします。
用途
フルドットの液晶を搭載し操作手順などわかりやすく表示します。
TGK品番
1-0045-0801
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×305×256
電源(単相/V)
100V(50/60Hz)
内容量
1個
注意
※無線LAN接続で新しいメニューがどんどん増えます
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81884069
KN-HW24H-W
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください