シャープ
シャープ ヘルシオ ホットクック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81884069
品番
KN-HW24H-W
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
かきまぜや、火加減も自動でコントロールします。
用途
フルドットの液晶を搭載し操作手順などわかりやすく表示します。
TGK品番
1-0045-0801
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×305×256
電源(単相/V)
100V(50/60Hz)
注意
※無線LAN接続で新しいメニューがどんどん増えます