曜日別特売

スイングフックマグネット

スイングフックマグネット - マグナスイングフックマグネット - マグナ

強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。

付属品
4501704、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
高さ(mm)
14.5
耐荷重(kg)
【垂直】7.3【平行】3.4
外径(Φmm)
25
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818892761-5025S
オープン
¥799
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする