曜日別特売
1-5025S スイングフックマグネット マグナ 81889276

1-5025S スイングフックマグネット マグナ 81889276
1-5025S スイングフックマグネット マグナ 81889276

スイングフックマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81889276
品番
1-5025S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。

付属品
4501704、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
高さ(mm)
14.5
耐荷重(kg)
【垂直】7.3【平行】3.4
外径(Φmm)
25
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする