郵便ポスト グレー 16L ダイヤルロック式
ダイヤルロック式で簡単に施錠できる郵便ポストです。厚み約5cmの投函口でメール便やレターパックライトにも対応します。亜鉛メッキ処理により耐腐食性を高め、サビの発生を抑制。薄型設計で壁面に設置しても圧迫感がなく、前面が大きく開くため郵便物の取り出しもスムーズです。
- 用途
- 郵便受け用に。
- 質量(kg)
- 2.95
- 色
- グレー
- サイズ
- 目安]A4サイズ用の角2封筒がすっぽりはいります。
- 容量
- 約16L
- サイズ(cm)
- 約32.5×42.6×12.5
- 高さ(cm)
- 投光口:5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































