壁掛け郵便ポスト ダイヤルロック式 6窓 Aタイプ アイボリー
置き場所に困らない壁掛けタイプの郵便ポストです。厚さ約5cmの投函口でメール便やレターパックライトにも対応。大容量設計で郵便物をまとめて受け取れます。カギ不要の暗証番号ロック式に加え、取り出し時に郵便物が落ちにくいストッパー付きで安心してお使いいただけます。
- 用途
- 郵便受け用に。
- 質量(kg)
- 2.6
- 色
- アイボリー
- タイプ
- 6窓/Aタイプ
- サイズ(cm)
- 幅35.5×奥行17×高さ35.5
- 投入口サイズ(mm)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































