曜日別特売

宅配ボックス オフホワイト

宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事宅配ボックス オフホワイト - 万方商事

荷物や郵便物をいつでも受け取れる、ポスト一体型の宅配ボックスです。約115Lの大容量で、厚みのある投函口によりメール便にも対応。宅配ボックスはワンタッチロックで簡単に施錠でき、郵便ポストは3桁暗証番号式を採用しています。印鑑ホルダー付きで、置き配にも安心して対応できます。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
13.5
色
オフホワイト
容量
約115L
サイズ(cm)
高さ91.5×幅44×奥行35.5
耐荷重(kg)
約20
内容量
1台
注意
※お届け時はポスト部分が宅配ボックスの中に入っているので付属のカギで解錠し、取り出して組み立てて下さい(鍵は下段の底にテープでとめています)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903949in046-owh
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする