曜日別特売

3D振動マシン ブラック

3D振動マシン ブラック - 万方商事

上に乗るだけで手軽にエクササイズができる3D振動マシンです。120段階の幅広いスピード調整が可能で、目的や体力に合わせた運動が行えます。操作不要で使える3種類の自動プログラムモードを搭載し、初心者でも安心。本体パネルに加えてリモコン操作にも対応しています。エクササイズバンド付きで、腕のトレーニングも同時に行えます。

用途
運動用に。
質量(kg)
4.4
ブラック
サイズ(cm)
46.5×32×13
耐荷重(kg)
約150
電源コード(m)
約1.1
使用電池
リモコン:単4×2本(別売り)
タイマー設定
1分~20分
スピード調節
1~120段階
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904168de116-bk
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする