- 色
- コズミックブラック
- 質量(g)
- 233
- セット内容
- Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ
- 寸法(mm)
- 52.4×169.9×38.5
- 角度(°)
- 【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)
- バッテリー容量(mAh)
- メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210
- 対応メモリーカード
- microSDXC
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- ストレージ
- 内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応