トラスティ
リンネ ミニチュア鉄瓶アラレ 60ml 深緑
ミニチュアサイズのかわいらしい鉄瓶
用途
古来の色合いを落とし込んだ本格的な鉄瓶
TGK品番
1-2474-0304
材質
鉄鋳物
容量(mL)
60
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81926017
4639
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください