リンネ 鉄瓶 0.9L 錦秋
鉄器特有のどっしりとした存在感がありながら、カラフルな塗装によって現代の食卓やリビングにも馴染みやすい佇まいです。
- 用途
- 単なる調理器具としてだけでなく、キッチンに並べておくだけで空間を彩る「魅せる道具」としての魅力が詰まっています。
- TGK品番
- 1-2474-0202
- 材質
- 鉄鋳物
- 容量(mL)
- 900
- 質量(g)
- 1400
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 175×150×160
- 内容量
- 1個
注意
※舞い散る「紅葉」があしらわれ、秋の情緒を感じさせる華やかな仕上がりですグラス・食器・カトラリー の新着商品
カテゴリ

























