リンネ 鉄瓶アラレ 1.4L
素材本来の力強さと伝統的な意匠が凝縮されています。
- 用途
- 単なる調理器具としてだけでなく、キッチンに並べておくだけで空間を彩る「魅せる道具」としての魅力が詰まっています。
- TGK品番
- 1-2474-0104
- 材質
- 鉄鋳物
- 容量(mL)
- 1400
- 質量(g)
- 1880
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 205×170×200
- 内容量
- 1個
注意
※鉄瓶の代名詞とも言える「アラレ(霰)」模様が施されています※この細かな凹凸は、光の当たり方によって豊かな陰影を生み出し、手に取った時の独特な質感も大きな魅力です
※1.4LのみIH対応です
グラス・食器・カトラリー の新着商品
カテゴリ

























