曜日別特売
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986

LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986
LUFT-ARP 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT 81927986

電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927986
品番
LUFT-ARP
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。
空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。
あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。
ワンタッチ装着
最大空気圧力160PSI
液晶ディスプレイ搭載
LEDライト機能
非常用充電機能
豊富なアダプター
取り付けはクルッと一度回すだけ
従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません
エアーホースまでこだわりました
耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした
別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い
プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI
ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。
大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上
PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応
全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター
従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード
イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。
浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。
充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。
シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です

用途
自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。
セット内容
本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書
幅(mm)
63
色
ブラック
高さ(mm)
160
奥行(mm)
62
出力
【USBポート】5V/2A
本体質量(g)
566
材質(ホース)
高密度ナイロン
入力
【type-c】5V2A【DC】12V/6A
バッテリー
2000mAh/12V / 6000mAh/5V
充電時間
約3時間(充電器の出力により異なる)
取付け方法
【ホース】らくらくワンタッチ
充電時間(分)
約180
液晶モニター
大きくて見やすい
標準空気圧(PSI)
~160

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1につき¥600/税込¥660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする