※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
AL30-02B-36W-D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81955426
品番
AL30-02B-36W-D
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
仕様
油排出口:ドレンコック・バーブ継手付
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃