FS-TPCC6A 0.5mm×4p 赤 FS-TPCC 6A 冨士電線(東京) 81964228

FS-TPCC 6A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・シース色・ケーブル外径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
色
赤
シース色
赤
ケーブル外径(Φmm)
7.0
注文コード
81964228
品番
FS-TPCC6A 0.5mm×4p 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
シールド付きケーブル
エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)

シース色
赤
色
赤
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
規格
Cat6
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
7.0
仕上外径(mm)
7
概算質量(kg/km)
45
対応アプリケーション
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)
条長(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする