6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング)
長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
- 用途
- 六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に
- 材質
- 高性能クロムモリブデン鋼
- 質量(g)
- 102
- 角度(°)
- 【戻り】30
- 本体寸法(mm)
- 205×50×30
- ギア数
- 80歯
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
寸法(mm)
商品説明動画
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ






























