曜日別特売
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861

代表画像です

020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861
020359 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera 81973861

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)304.5
寸法(mm)【レンチ】16
内容量1本注文コード81973861品番020359
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。

用途
六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に
厚さ(mm)
【ラチェットヘッド】9
寸法(mm)
【レンチ】16
全長(mm)
304.5
品番
5020359001
外形寸法(mm)
【ラチェットレンチ】33.5
材質
高性能クロムモリブデン鋼
質量(g)
102
角度(°)
【戻り】30
本体寸法(mm)
205×50×30
外寸(mm)
【口】39
ギア数
80歯
最大高さ(mm)
【ラチェットヘッド】10.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする