曜日別特売
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827

代表画像です

020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827
020367 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973827

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
334
寸法(mm)
185×50×30
注文コード
81973827
品番
020367
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。

用途
インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に
材質
高性能クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
【ラチェットヘッド】10
寸法(mm)
185×50×30
全長(mm)
334
品番
5020367001
質量(g)
100
外形寸法(mm)
【ラチェットレンチ】36
角度(°)
【戻り】30
外寸(mm)
【口】43
寸法(inch)
【レンチ】11/16"
ギア数
80歯
最大高さ(mm)
【ラチェットヘッド】11

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする