8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696

8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696
8701-250B12 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 81973696

コブラ ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81973696
品番
8701-250B12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。パッケージ無し。

仕様
つかみ面:横すじ入り
寸法(mm)
パイプ開口範囲:50
全長(mm)
250
質量(g)
335
ハンドル
プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上
ヘッド:グレー防錆コート・磨き
機能
調整段階:25
本体サイズ(mm)
W250 X D14 X H44
寸法(inch)
パイプ開口範囲:2
開口範囲(mm)
ナット:46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする