曜日別特売
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647

403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647
403460 クリア両面シール PADICO(パジコ) 81996647

クリア両面シール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81996647
品番
403460
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

レジンでぷっくりシールを作る際に役立つ、透明でシート状の強粘着タイプの両面シールです。

用途
本体サイズ:シール/W95mm×H145mm
剥離紙/W110mm×H145mm
パッケージサイズ:W120mm×H185mm
内容物:3枚入
全重量:22g
色:クリア
材質:基材/PET、剥離紙/紙
注意
※使用上のご注意
※・本シールには印刷できません。プリンターやレーザーコピー機で使用しないでください。
※・本シールを口に入れたり、なめたりしないでください。
※・本シールは小児の手の届かない所に保管してください。
※・本シールを体や顔、動物などに貼ったりしないでください。
※・電気絶縁用には使用しないでください。
※・高温多湿、直射日光を避け、暗所に保管してください。
※・このシールはクラフト専用用具です。他の用途には使用しないでください。
※・剥がす際に破損する場合や、粘着剤が残る場合があります。
※・予告なく、仕様、外観などを変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする