曜日別特売
403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620

403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620
403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620
403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620
403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620
403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620
403461 ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ) 81996620

ぷっくりシールに変身キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81996620
品番
403461
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

お好きなシールをUV-LEDレジンでぷっくりシールに変身させることができるキットです。
【別途ご用意していただくもの】
・お好みのシール
・UV-LED ライト
・USB電源アダプタ
・造形用細工ハサミ(一般的な工作用ハサミでも可)
本商品にシールは入っておりません。別途お好きなシールをご用意ください。
本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。
ご使用前に、本商品の台紙裏面および各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。
シールは入っておりません。別途お好きなシールをご用意ください。
レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。
対象年齢は15歳以上です。15歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご使用ください。

用途
パッケージサイズ:W210mm×H290mm×D60mm
全重量:105g
【セット内容物】
・UV-LEDレジン 星の雫[ソフト] 25g × 1本
・調色スティック × 1個
・クリア両面シール(はがきサイズ3枚入り) × 1セット
・PPシート(A5サイズ2枚入り) × 1セット
・手袋(ニトリル製)× 1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする