曜日別特売
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780

イメージ

AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780
AHG20W Dreame Glory Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995780

Dreame Glory Uni ヘアドライヤーAHG20W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995780
品番
AHG20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Dreame「Glory Uni」は、速乾性能と美髪ケアを両立した高性能ヘアドライヤーで、日常のヘアドライ時間を効率化しながら髪のコンディションも整えてくれるモデルです。
毎分約11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、強力な風速(約65~70m/s)によって水分を素早く除去。熱に頼りすぎず短時間で乾かすことで、髪へのダメージを抑えながら快適に使用できます。
約3億個/cm3の高濃度マイナスイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。キューティクルを整え、ツヤのあるまとまりやすい髪へ導く点も魅力です。
温度管理面ではNTCセンサーとマイクロプロセッサーが連携し、約57℃の安定した温度を保ちながら乾燥。1秒あたり数百回の温度チェックで過熱を防ぎ、頭皮や髪をやさしくケアします。
4段階の温度設定と2段階の風量調整が可能で、速乾・低温ドライ・温冷サイクルなど用途に応じた使い分けが可能。
約358gの軽量設計や海外対応電圧により、家庭用はもちろん旅行時にも便利です。デザイン性と機能性を兼ね備え、時短と仕上がりの美しさを重視する方におすすめのドライヤーです。

仕様
マイナスイオン:3.5億個/cm3
セット内容
Hair Glory Uni本体×1、スムーズノズル×1
寸法(mm)
76×82×255
定格電力(W)
1400
定格電圧
100-240V
コード長さ(m)
1.8m
本体質量(g)
358
定格周波数(Hz)
50/60Hz
温度
冷風 / 55℃ / 80℃(± 5℃)
温度センサー
NTC:毎秒300回の温度チェックで過熱防止
モーター回転数(min-1[r.p.m])
高速:110000
騒音レベル(dB)
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする