曜日別特売
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755

本体

AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755
AHD54 Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995755

Dreame Pocket Uni ヘアドライヤーAHD54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995755
品番
AHD54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Dreame「Pocket Uni」は、軽量・高性能・多機能を兼ね備えたコンパクトなヘアドライヤーで、日常使いから旅行まで幅広く活躍する点が魅力です。
最大の特徴は約330gという超軽量設計で、長時間使用しても腕が疲れにくく、折りたたみや3つの形状に変形できるため持ち運びにも非常に便利です。
内部には毎分11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、最大約70m/sの大風量で髪を素早く乾かします。熱に頼るのではなく風の力で乾燥させるため、髪へのダメージを抑えながら効率よくドライできるのも特長です。さらにNTC温度センサーが毎秒数百回温度を監視し、約57℃の一定温度をキープすることで、過熱を防ぎながらやさしいヘアケアを実現します。
3億個/cm3の高濃度プラズマイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。ツヤのあるまとまりやすい髪へ導きます。加えてストレート用やカール用のアタッチメントが付属し、ドライからスタイリングまで1台で完結できる点も便利です。
海外対応電圧(100~240V)や静音設計など実用性も高く、「速乾・美髪ケア・携帯性」を重視する方におすすめの高機能ドライヤーです。

仕様
プラズマイオン/cm3:300000000
セット内容
Pocket Uni本体×1、カーリングノズル×2、浮き毛抑制ツール×1、収納ポーチ×1、安全上の重要注意事項×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
54×147×205
定格電力(W)
1300
定格電圧
100-240V
コード長さ(m)
1.5m
本体質量(g)
330(電源コード除く)
定格周波数(Hz)
50/60Hz
モーター
高速:110,000RPM
風速(m/s)
70
騒音レベル(dB)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする