ツインバード
5合精米器 容量1~5合 精米機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81996805
品番
EMR-EG55W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
付属品
玄米用計量カップ×1/ガイドシート×1
寸法(mm)
200×310×250
質量(kg)
4
容量
1~5合
消費電力(W)
200
電源
AC100V (50-60Hz)
電源コード
1.4m(コードリール式)
定格時間
15分