万能クルクルキャッチ 6M
水平引きできる安全ブロック
国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)
垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。
- 用途
- アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。
- 仕様
- 平均衝撃荷重:6kN以下
- 付属品
- カラビナ・引き寄せロープ
- 材質
- (外側)熱可塑性プラスチック
- 質量(kg)
- 3.7
- タイプ
- 第二種ショックアブソーバ
- 材質(ワイヤー部)
- ステンレス
- サイズ(mm)
- 227X174X98
- ケーブル径(Φmm)
- 4.8
- 適用荷重
- 59~140kg
- 内容量
- 1個
墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81991720 万能クルクルキャッチ 6M - TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-06.jpg)
![注文コード:81991720 万能クルクルキャッチ 6M - TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-02.jpg)
![注文コード:81991720 万能クルクルキャッチ 6M - TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-04.jpg)
![注文コード:81991720 万能クルクルキャッチ 6M - TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-08.jpg)
![注文コード:81991720 万能クルクルキャッチ 6M - TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-10.jpg)



![万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具] 万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991711-260703-06.jpg)



