TOWA[清掃用品、安全保護具]
万能クルクルキャッチ 15M
水平引きできる安全ブロック
国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)
垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。
用途
アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。
仕様
平均衝撃荷重:6kN以下
付属品
カラビナ・引き寄せロープ
材質
(外側)熱可塑性プラスチック
質量(kg)
7
タイプ
第二種ショックアブソーバ
材質(ワイヤー部)
ステンレス
サイズ(mm)
335X206X120
ケーブル径(Φmm)
4.8
適用荷重
59~140kg
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991711
FS8063-LE
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください