ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード82014296品番TEC-A165D-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(
)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元からすばやく乾かせます。プロテクトイオンとケアモード搭載で、ヘアドライしながら髪をいたわり、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。
TURBO使用時 JIS規格測定法による

用途
大風量の2.0m3/分(
1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元からすばやく乾かせます。速乾性約12.5%アップ(
2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。
1 TURBO使用時 JIS規格測定法による
2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。
イオン量約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ(
)します。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。
色
ピンク
仕様
海外使用:×、ラク抜きプラグ:○
材質
ポリカーボネート、ABS
質量(g)
約490(本体のみ)
消費電力(W)
1300
スイッチ
切替スイッチ
電源
AC100V 50Hz/60Hz
温度(℃)
温風:95(周辺温度30℃の場合 SET使用時)
コード長さ(m)
約1.7
風量(m3/min)
2.0(JIS規格 TURBO使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×約78×約216(本体のみ)
イオン
プロテクトイオン
保証期間
1年間
折り畳み可否
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする