SS7-2G テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS7-2G テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053706
SS7-2G テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053706

テラキャリー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
750×450×810
フレーム
キャスター/ステンレス
注文コード
82053706
品番
SS7-2G
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

3枚の棚板には落下防止枠を設けてあり、器具や容器の落下を防止します。
キャスター径が大きいため、軽い力で移動することができます。
両サイドにハンドルがあり使い勝手も良いので、工場や医療現場で使われています。

寸法(mm)
750×450×810
フレーム
キャスター/ステンレス
材質
ステンレスSUS304
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
耐荷重
50/台
パイプ外径(Φmm)
25
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする